曜日別特売
E-KYC-12×18×10m KYコイル 八興 17209413

 

E-KYC-12×18×10m KYコイル 八興 17209413
E-KYC-12×18×10m KYコイル 八興 17209413

KYコイル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内径(Φmm)12
内径×外径(Φmm)12×18
長さ(m)10
外径(Φmm)18
内容量1本注文コード17209413品番E-KYC-12×18×10m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

補強コイルにも非塩ビを使用したALL非塩ビの新しいタイプのホースです。
つぶれにくく曲げ保形性に優れ、バキューム(吸込み)にも使用可能です。
ALL樹脂ホースの為簡単にカットでき作業性や安全性に優れます。

内径×外径(Φmm)12×18長さ(m)10色調ナチュラル材質オレフィン系樹脂、スチレン系エラストマー、ポリエステルモノフィラ使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)12使用圧力(MPa)-0.1~0.5(20℃)、-0.1~0.25(70℃)外径(Φmm)18許容曲げ半径(20℃)(mm)50使用流体薬品、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体、エアー標準質量(g/m)145RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする