曜日別特売
E-SJ-4×6-BK×100m スーパー柔軟フッ素ホース ブラック 八興 17209596

 

E-SJ-4×6-BK×100m スーパー柔軟フッ素ホース ブラック 八興 17209596
E-SJ-4×6-BK×100m スーパー柔軟フッ素ホース ブラック 八興 17209596

スーパー柔軟フッ素ホース ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内径(Φmm)4
長さ(m)100
外径(Φmm)6
内容量1本注文コード17209596品番E-SJ-4×6-BK×100m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

内層が4フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
UVインクやUV塗料の搬送用として適しています。

長さ(m)100色調ブラック使用圧力(MPa)0~0.6(20℃)、0~0.2(80℃)内径(Φmm)4外径(Φmm)6許容曲げ半径(20℃)(mm)25材質フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー、ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインク標準質量(g/m)20RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤、耐薬品最小曲半径(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする