SY-121 SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄 正峰工業 17209824

SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用範囲(mm)121~101
内容量1個注文コード17209824品番SY-121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
使用範囲(mm)121~101材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー線径(Φmm)2.9適合ホース内径(Φmm)115/ダクトRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-23
用途: ホースの取り付け
農・林・水産業

クリスタルホースWT型っていうホースで、125φの締付けにSY-131(使用範囲:131~111mm)を購入したが長さが足りずガッカリ
製品のボルトのレンチサイズが10mmと丈夫なのでSY-157の方を買い直します

対象商品 : 17209815
2018-03-05
用途: 集塵機ダクトホースの締め付け
有限会社安藤家具店

簡単丈夫で問題なし。
沢山使いたいのでもっと安価だと嬉しい。
丈夫なので締め付けすぎてスパイラル管をつぶしてしまった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする