※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
正峰工業
エルパワーバンド(鉄)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
使用範囲(mm)
78~63
50~40
60~50
66~51
73~58
78~63
87~72
90~75
100~85
112~92
118~98
132~112
143~123
148~128
167~142
173~148
229~199
285~245
340~300
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17210497
品番
LP-65A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
幅W(mm)
50
使用範囲(mm)
78~63
材質
鉄
線径(Φmm)
5
巻方向
左
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください