曜日別特売
SW2-27 ミカロール スープラクランプ(セミステンレス) MIKALOR 17210874

ミカロール スープラクランプ(セミステンレス)

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用範囲(mm)25~27
25~27
17~19
19~21
21~23
23~25
27~29
29~31
31~34
34~37
37~40
40~43
43~47
47~51
51~55
55~59
59~63
63~68
68~73
73~79
79~85
85~91
91~97
97~104
104~112
112~121
121~130
バンド幅(mm)18
内容量1個注文コード17210874品番SW2-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
バンド幅(mm)18使用範囲(mm)25~27材質セミステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: マフラーの取付け
ケイング・エージェンシー株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

物自体は普通の感じです。オールステンレスが高かったのでセミステンレスにしました。強度があるのかは現時点ではわかりませんが、ルックスはステンレスに見える感じです。

対象商品 : 17210838
2024-04-30
用途: 水漏れ修理に

私の車の純正のホースクランプはバネの力でホースを締め込むタイプだったんですが、ある日点検しているとパイプの方に水の滲み出た跡がついていることに気づきました。そのまま放置するとホースとパイプの間にサビが出てパイプもホースもダメになりそうだったので、ミカロールのスープラクランプを使って締め込んだところ滲みは止まり、結果に満足しています。

対象商品 : 17210962
2024-04-30
用途: バイクのマフラー用
建設業・工事業

エキゾーストパイプとサイレンサーをつなぐジョイント部分に使用しました。ホースバンドより幅が広く、ネジ部もしっかりしている構造なので問題なく使用できます。
締め付け前は真円ではないですが、締め付けていくと均等に締まっているようです。
腐食に関しては、使用してすぐなので今後経過を見て行きます。

対象商品 : 17210856
2024-03-22
用途: オイルキャッチタンクの配管
製造業

探していた形状でしたので文句なしです。
最初名前がわからずに形だけで探していましたし、内径のちょうどいいのがなくて困っていました。

対象商品 : 17210917
2023-02-08
用途: 照明の固定
株式会社自研センター教育・研究機関

8キロ、20万円の照明機器を固定するために頑丈そうなバンドを購入しました。締め付けもしっかりしていて安心です。

対象商品 : 17210838
2023-08-31
用途: 水漏れしていた冷却水をとめるため

自動車メーカー純正のホースバンドを使用していたところ、少しずつ水漏れしているところを見つけてしまいました。ホースを新品にしても漏れるので、高回転時に対応出来なかったのでしょう。このスープラクランプをつけてからは水漏れしていません。漏れてないところもスープラクランプに交換したくなりました。

対象商品 : 17210935
2022-10-22
用途: 汎用マフラーの取り付け
製造業

とてもしっかりしていて、良い製品だと思います、必要な時はリピートします。

対象商品 : 17210935
2021-12-14
用途: マフラーバンド

バイクのマフラーに使用。安いのに質感高くしっかりしたモノでした。熱にさらされるところなのでカジリやすいステンボルトより鉄ボルトの方を選択しました。必要になればまた買いたいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする