サンエス
ワンポイント半袖ブルゾン(受注生産)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
シルバー×マスタード
シルバー×マスタード
シルバー×ネイビー
シルバー×ワイン
シルバー×ブラック
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17211087
品番
WA10470B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
仕様
エコマーク付(左袖)、胸ポケットマジックテープ仕様
材質
ファスナー/フロント:プラスチック、ポケット:プラスチック(引き手 金属)、ボタン:金属
色
シルバー×マスタード
サイズ
L
胸囲(cm)
116
混率(%)
【TCエコソフトサマーツイル】ポリエステル60/綿40(再生ポリエステル60)
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
65
機能
帯電防止
色番
60
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)
注意
※表記サイズ以外は別寸価格となります
※SS・Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ