曜日別特売
CMS-7110 ワイヤレスカメラモニターセット  防犯 ホームセキュリティ 防沫 HDD録画 スマホ連携 ELPA 17211364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CMS-7110 ワイヤレスカメラモニターセット  防犯 ホームセキュリティ 防沫 HDD録画 スマホ連携 ELPA 17211364
CMS-7110 ワイヤレスカメラモニターセット  防犯 ホームセキュリティ 防沫 HDD録画 スマホ連携 ELPA 17211364
CMS-7110 ワイヤレスカメラモニターセット  防犯 ホームセキュリティ 防沫 HDD録画 スマホ連携 ELPA 17211364
CMS-7110 ワイヤレスカメラモニターセット  防犯 ホームセキュリティ 防沫 HDD録画 スマホ連携 ELPA 17211364
CMS-7110 ワイヤレスカメラモニターセット  防犯 ホームセキュリティ 防沫 HDD録画 スマホ連携 ELPA 17211364
CMS-7110 ワイヤレスカメラモニターセット  防犯 ホームセキュリティ 防沫 HDD録画 スマホ連携 ELPA 17211364
CMS-7110 ワイヤレスカメラモニターセット  防犯 ホームセキュリティ 防沫 HDD録画 スマホ連携 ELPA 17211364

ワイヤレスカメラモニターセット 防犯 ホームセキュリティ 防沫 HDD録画 スマホ連携

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード17211364品番CMS-7110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

外出先からスマートフォンでチェックできる
ワイヤレスで映像を送信(2.4GHzデジタル)
カメラを増設し4台まで同時録画可能
自動で録画やアラームも可能(動体検知/赤外線感知)
映像をメディアに録画できる(SDカード/HDD録画)
雨にぬれても安心(防水型カメラ IP66)
充電して屋内を持ち運べるバッテリー内蔵モニター
暗い所や夜間も監視(夜間暗視15m)

用途
お庭や、車庫、事務所、店舗に
形状防水・暗視型耐水性(カメラ部)IP66仕様集音マイク付き質量(g)(液晶モニター部)365、(カメラ部)650消費電力(W)(液晶モニター部)最大8.5/通常7.0、(カメラ部)最大4.0/通常2.1電源(液晶モニター部)内蔵バッテリーリチウムイオン充電池3.7V・200mAh・7.4Wh、DC5V・2A<付属ACアダプター>、(カメラ部)DC5V・1A<付属ACアダプター>有効画素数656×488外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(液晶モニター部)212×122×26、(カメラ部)164×81×172記録媒体32GB SD/1TB HDDセンサー型式1/5インチCMOS解像度(液晶モニター部)800×480、(カメラ部)640×480、(画像)CIF/VGA焦点距離(mm)3.6記録ファイル形式avi動作温度(℃)(液晶モニター部)0~+40、(カメラ部)-10~+50<カメラ本体>音声圧縮形式PCM伝送速度(Mbps)Max4.4映像記録MPEG-4モニタ7インチ無線通信方式2400MHz-2483.5MHz外部接続テレビ出力、USB、LAN接続スタンド(RJ45)接続台数(カメラ受信数)最大4台輝度調整4段階最低被写体照度(Lux)2フレームレート出力最大30fps画角H/50°、V/40°通信距離(m)150赤外線投光距離15m

商品説明動画

ワイヤレスカメラ&モニター紹介動画
この動画は、20が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17211364
2022-11-17
用途: 屋外の防犯ミニターとして
株式会社 MIテック

配線設定等が少々面倒でした。 iphone
との接続に時間がかかりました。

1が参考にしています
対象商品 : 17211364
2021-11-12
用途: 倉庫の監視用
個人のお客様

画質・性能・機能・取り付け自体は簡単で良かった、お勧めです。

2が参考にしています
対象商品 : 17211364
2018-10-16
用途: 作業現場状況確認に
ワークシステム建設業・工事業

ワイヤレス送信が150mと言う事で購入しまして、作業現場確認をしたくて使用してますが、完璧ですね。知り合いにも紹介しましたよ。

6が参考にしています
対象商品 : 17211364
2018-02-16
用途: 防犯対策
建設業・工事業

ワイヤレス設計なので配線がスッキリ、画質も大丈夫です。

4が参考にしています
対象商品 : 17211364
2017-10-27
用途: 事務所、工場の防犯用として。
T・D・S株式会社

しっかりとした作りで映像もくっきりとしており、長持ちしそう。
もう1セット購入し、車載用のドライブレコーダーとして使用する
事を予定している。

3が参考にしています
2019-10-27
用途: 自宅用防犯として使用
製造業

1年使わずしてボタンの操作が効かなくなり保証期間だった為修理して貰いましたが、すぐ再発しました。使用期間が長くなると、モニターの動きも重くなって来ます。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 17211364
2017-05-05
用途: 建設現場にて
エアーひらさわ

画面がカラーでなっかった。もっとはっきり分かりやすく明記してほしい。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品は、カラーになります。夜間モードに切り替わると、白黒になります。
不良品の可能性がございますので別途ご連絡いたします。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする