曜日別特売
AZ-4500 セーフティサンダル(耐滑・静電・ノーマーキング) TULTEX(タルテックス) 17211635

 

AZ-4500 セーフティサンダル(耐滑・静電・ノーマーキング) TULTEX(タルテックス) 17211635
AZ-4500 セーフティサンダル(耐滑・静電・ノーマーキング) TULTEX(タルテックス) 17211635
AZ-4500 セーフティサンダル(耐滑・静電・ノーマーキング) TULTEX(タルテックス) 17211635
AZ-4500 セーフティサンダル(耐滑・静電・ノーマーキング) TULTEX(タルテックス) 17211635

セーフティサンダル(耐滑・静電・ノーマーキング)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード17211635品番AZ-4500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200

医療・飲食・ビルメンテ・ドライバー・事務職・内装業・立ち仕事の方に最適、新素材で疲れにくい新発想セーフティサンダル。
安全性。緊急防災用としてもお使いいただけます。樹脂先芯(JIS S種相当 耐圧追・耐衝撃)
つま先、甲の安全を守る。(厚み+PET素材の2種安全)
滑りにくい。ソール耐滑性能 動摩擦係数0.2以上。
ノーマーキング合格。化学物質評価研究機構 はきもの標準品質規格。
静電気 帯電防止機能。JIS基準相当クリア。
屈曲性試験400000回合格。(屈曲角度30度)
軽く疲れにくい。本体に特殊合成

ホワイトサイズSSサイズ(cm)23~23.5材質(アッパー)合成樹脂材質(ソール)合成樹脂標準質量(g/片足)360±10(Lサイズ)機能耐滑性、静電気・帯電防止、屈曲性足幅EEE材質(先芯)樹脂靴タイプサンダル
注意
※高温の恐れのあるところに放置すると変形したり、伸縮する可能性がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17211757
2018-03-02
用途: 普段使い
サービス業

半年ほど経つときゅっと音がするようになる。換え時?
足先広くストレスが無い。甲も高め。
ブラックの取り扱い終了は残念。

対象商品 : 17211748
2017-01-21
用途: 上履きに使用

歩く度にキュキュと音がして非常に残念。次は買わないです。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 17211906
2015-09-27
用途: 室内履き
電気・ガス・熱供給・水道業

普段26.0-26.5を履いているのでLサイズを購入。
サイズ感は、長さはちょうど良い、幅や甲の高さはゆったり目です。
メッシュのインナーが入っているが、
柔らかい生地なので足首をホールドできるわけでもなく、機能的には無意味。
靴の内側にガッチリ接着されているので、外すこともできません。
踏み潰して履いていますが、外せて、洗ったり交換したりできれば良いと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 17211748
2015-06-17
用途: 会社でのちょっとした運搬作業

滑り止めが良すぎるのかは疑問ですが歩く度にキュキュ音がする

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする