曜日別特売
WA10471B ワンポイント長袖ブルゾン(受注生産) サンエス 17211665

WA10471B ワンポイント長袖ブルゾン(受注生産) サンエス 17211665
WA10471B ワンポイント長袖ブルゾン(受注生産) サンエス 17211665

ワンポイント長袖ブルゾン(受注生産)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
シルバー×ネイビー
サイズM
内容量1着注文コード17211665品番WA10471B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
仕様エコマーク付(左袖)、胸ポケットマジックテープ仕様材質ファスナー/フロント:プラスチック、ポケット:プラスチック(引き手 金属)、ボタン:金属シルバー×ネイビーサイズM胸囲(cm)112混率(%)【TCエコソフトサマーツイル】ポリエステル60/綿40(再生ポリエステル60)肩幅(cm)46袖丈(cm)56着丈(cm)63機能帯電防止色番63性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)
注意
※表記サイズ以外は別寸価格となります
※SS・Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする