曜日別特売
82401 難燃ワンタックパンツ (年間用定番生地使用) 82401 自重堂 17216036

難燃ワンタックパンツ (年間用定番生地使用) 82401

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可裾上げ可メーカー直送3日以内出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)120
内容量1本注文コード17216036品番82401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン股下(cm)85ウエスト(cm)120種別ワンタックパンツシリーズ86400・82400シリーズ混率(%)綿55、アクリル系45機能帯電防止、消臭&抗菌ヒップ(cm)141生地ブレバノ・プラスワタリ(cm)45.5裾上げ股下(実寸)(cm)90ハーフ職業別シーン精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: 作業着として
その他業種

裾上げもしてもらえるので便利です
生地もしっかりしています。長く使えそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする