曜日別特売
WA10772 長袖スモック サンエス 17216109

WA10772 長袖スモック サンエス 17216109
WA10772 長袖スモック サンエス 17216109
WA10772 長袖スモック サンエス 17216109
WA10772 長袖スモック サンエス 17216109
WA10772 長袖スモック サンエス 17216109

長袖スモック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着シルバー混率(%)【強撚トロピカル】ポリエステル79/綿20/複合繊維(ポリエステル)1サイズ3L注文コード17216109品番WA10772
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
材質ファスナー/ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチックシルバーサイズ3L胸囲(cm)114混率(%)【強撚トロピカル】ポリエステル79/綿20/複合繊維(ポリエステル)1肩幅(cm)46袖丈(cm)56着丈(cm)72機能帯電防止色番6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする