サンエス
半袖スモック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ネイビー
ネイビー
シルバー
ライトグリーン
サックス
ピンク
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17216346
品番
WA10773
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
ファスナー/ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
98
混率(%)
【強撚トロピカル】ポリエステル79/綿20/複合繊維(ポリエステル)1
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
66
機能
帯電防止
色番
3
注意
※表記サイズ以外は別寸価格となります