曜日別特売
WA10773 半袖スモック サンエス 17216520

WA10773 半袖スモック サンエス 17216520
WA10773 半袖スモック サンエス 17216520
WA10773 半袖スモック サンエス 17216520
WA10773 半袖スモック サンエス 17216520
WA10773 半袖スモック サンエス 17216520

半袖スモック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
ライトグリーン
内容量1着注文コード17216520品番WA10773
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
材質ファスナー/ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチックライトグリーンサイズLL胸囲(cm)110混率(%)【強撚トロピカル】ポリエステル79/綿20/複合繊維(ポリエステル)1肩幅(cm)44袖丈(cm)26着丈(cm)72機能帯電防止色番7
注意
※表記サイズ以外は別寸価格となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする