制動トルク【短時間平均減速トルク】(モータ容量0.1/0.2kW)150%以上、(モータ容量0.4/0.75kW)100%以上、(モータ容量1.5kW)50%以上、(モータ容量2.2kW以上)20%以上
【連続回生トルク】約20%
最大適合モータ容量(kW) ND定格5.5最大適合モータ容量(kW) HD定格3.7定格出力容量(kW)(ND)8.5、(HD)7.0電圧(V)三相400保護構造IP20適合規格UL508C、EN61800-3、EN61800-5-1制御方式PGなしV/f制御周波数(kHz)キャリア2定格出力電流(A)(ND)11.1、(HD)9.2周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)最高400加減速時間0.00~60000.0秒過負荷耐量(ND定格)定格出力電流の120%・60秒、(HD定格)定格出力電流の150%・60秒周波数制御範囲0.01~400Hz定格入力電流(A)(ND)14.0、(HD)10.4使用環境(設置場所)屋内、(周囲温度)-10~+50℃、(湿度)95%RH以下<ただし結露のない事>、(保存温度)-20~+60℃、(標高)1000m以下、(振動)10~20Hz未満:9.8m/s2、20~55Hz未満:5.9m/s2電源設備容量(kVA)(ND)13.0、(HD)9.5制御機能瞬時停電再始動、速度サーチ、9段速運転(最大)、加減速時間切替、S字加減速、3ワイヤーシーケンス、冷却ファンON/OFF機能、スリップ補正、トルク補償、周波数ジャンプ、周波数指令上下限設定、始動時・停止時直流制動、過励磁制動、異常リトライなど保護機能モータ保護、瞬時過電流保護、過負荷保護、過電圧保護、低電圧保護、瞬時停電補償、制動抵抗過熱保護、ストール防止、地絡保護、充電中表示許容電圧変動-15~+10%周波数設定分解能(デジタル指令)0.01Hz、(アナログ指令)最高出力周波数の1/1000周波数精度(デジタル指令)最高出力周波数の±0.01%、(アナログ指令)最高出力周波数の±0.1%始動トルク150%/3HzRoHS指令(10物質対応)対応