サンエス
レディース長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
アーミーグリーン
シルバー
ミストブルー
ピーチベージュ
アーミーグリーン
サイズ
M
S
M
L
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17221185
品番
WA11612
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
仕様
国内生地
材質
ファスナー/フロント:金属、ポケット:金属、ボタン/金属
色
アーミーグリーン
サイズ
M
胸囲(cm)
106
混率(%)
【ペンタス・ライトフィックス】ポリエステル79/綿20/複合繊維(ポリエステル)1
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
62
機能
消臭テープ使用、帯電防止、吸汗速乾、スーパーストレッチ、UVカット、透け防止
色番
37
性別
女性
注意
※表記サイズ以外は別寸価格となります