サンエス
メンズカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ミストブルー
シルバー
ミストブルー
ピーチベージュ
アーミーグリーン
ベージュ
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
91
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全92種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17221420
品番
WA11615
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
仕様
国内生地
材質
ファスナー/フロント:金属、ポケット:金属、ボタン/金属
色
ミストブルー
混率(%)
【ペンタス・ライトフィックス】ポリエステル79/綿20/複合繊維(ポリエステル)1
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
91
機能
消臭テープ使用、帯電防止、吸汗速乾、スーパーストレッチ、UVカット、透け防止
色番
14
性別
男性