WA11616 レディースカーゴパンツ サンエス 17221867

レディースカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ミストブルー
ウエスト(cm)83
83
74
77
80
86
89
92
表示:58~63、実寸:63~69
表示:64~69、実寸:69~75
表示:70~75、実寸:75~81
表示:76~81、実寸:81~87
表示:82~87、実寸:87~93
表示:88~93、実寸:93~99
69
72
75
78
81
84
90
93
内容量1着注文コード17221867品番WA11616
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様国内生地、ローライズ材質ファスナー/フロント:金属、ポケット:金属、ボタン/金属ミストブルーサイズ69混率(%)【ペンタス・ライトフィックス】ポリエステル79/綿20/複合繊維(ポリエステル)1股下(cm)78ウエスト(cm)83機能消臭テープ使用、帯電防止、吸汗速乾、スーパーストレッチ、UVカット、透け防止ヒップ(cm)101色番14性別女性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする