サンエス
レディースカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ミストブルー
シルバー
ミストブルー
ピーチベージュ
アーミーグリーン
ネイビー
グリーン
ボルドー
ブラック
カーキ
ベージュ
ウエスト(cm)
86
86
86
74
77
80
83
89
92
表示:58~63、実寸:63~69
表示:64~69、実寸:69~75
表示:70~75、実寸:75~81
表示:76~81、実寸:81~87
表示:82~87、実寸:87~93
表示:88~93、実寸:93~99
69
72
75
78
81
84
90
93
全91種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17221876
品番
WA11616
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
国内生地、ローライズ
材質
ファスナー/フロント:金属、ポケット:金属、ボタン/金属
色
ミストブルー
サイズ
72
混率(%)
【ペンタス・ライトフィックス】ポリエステル79/綿20/複合繊維(ポリエステル)1
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
86
機能
消臭テープ使用、帯電防止、吸汗速乾、スーパーストレッチ、UVカット、透け防止
ヒップ(cm)
104
色番
14
性別
女性