曜日別特売
WA11721 ポケットレス長袖ブルゾン サンエス 17222671

WA11721 ポケットレス長袖ブルゾン サンエス 17222671
WA11721 ポケットレス長袖ブルゾン サンエス 17222671
WA11721 ポケットレス長袖ブルゾン サンエス 17222671
WA11721 ポケットレス長袖ブルゾン サンエス 17222671
WA11721 ポケットレス長袖ブルゾン サンエス 17222671
WA11721 ポケットレス長袖ブルゾン サンエス 17222671
WA11721 ポケットレス長袖ブルゾン サンエス 17222671
WA11721 ポケットレス長袖ブルゾン サンエス 17222671

ポケットレス長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルー
サイズS
内容量1着注文コード17222671品番WA11721
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様国内生地、ラグランスリーブ材質ファスナー/コイル(引き手プラスチック)ブルーサイズS胸囲(cm)108混率(%)【キープクリア トロピカル(ワップル加工)】ポリエステル80/綿20着丈(cm)59機能帯電防止裄丈(cm)79色番4性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)
注意
※表記サイズ以外は別寸価格となります
※SS・Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする