サンエス
ポケットレス長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブルー
ネイビー
ブルー
シルバー
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17222689
品番
WA11721
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
国内生地、ラグランスリーブ
材質
ファスナー/コイル(引き手プラスチック)
色
ブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
116
混率(%)
【キープクリア トロピカル(ワップル加工)】ポリエステル80/綿20
着丈(cm)
65
機能
帯電防止
裄丈(cm)
85
色番
4
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)
注意
※表記サイズ以外は別寸価格となります
※SS・Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ