WA11724 ポケットレス脇ゴムワンタックパンツ サンエス 17222881

WA11724 ポケットレス脇ゴムワンタックパンツ サンエス 17222881
WA11724 ポケットレス脇ゴムワンタックパンツ サンエス 17222881
WA11724 ポケットレス脇ゴムワンタックパンツ サンエス 17222881

ポケットレス脇ゴムワンタックパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)83~89
サイズLL
内容量1着注文コード17222881品番WA11724
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様国内生地、シルバーのみ裏付材質ファスナー/フロント:金属ネイビーサイズLL混率(%)【キープクリア トロピカル(ワップル加工)】ポリエステル80/綿20股下(cm)80ウエスト(cm)83~89機能帯電防止色番3性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)
注意
※表記サイズ以外は別寸価格となります
※SS・Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする