カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着ベージュ混率(%)【二重織エコストレッチサマーツイル(エアリーウェーブ)】ポリエステル80/綿20サイズL注文コード17228770品番SPT12205
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様前身・後ろ身収納力抜群の7 ポケット、左右カラビナループ、左右前身・後ろ身反射パイピング、股十字消臭テープ材質ファスナー/ ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/ プラスチックベージュサイズL混率(%)【二重織エコストレッチサマーツイル(エアリーウェーブ)】ポリエステル80/綿20股下(cm)80ウエスト(cm)83~88機能防汚、帯電防止、ストレッチ、反射材、通気性、消臭テープ使用色番1性別男女兼用(3S・SS・Sはユニセックス/6L・7Lはキング)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする