曜日別特売

ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブロックグレー
サイズ5L
内容量1着注文コード17230355品番RE12302
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ブロック柄が際立つベスト
ワークシーンはもちろんタウンでもカッコよく決まるフルシーズン活躍する一着

仕様両脇ポケット逆玉縁仕様材質ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)、ポケット:コイル(引き手 金属)ブロックグレーサイズ5L胸囲(cm)140混率(%)【二重織りストレッチ】ポリエステル100肩幅(cm)43着丈(cm)70.5機能帯電防止、ストレッチ裾廻り(cm)126色番6性別男女兼用(Sはユニセックス)
注意
※表記サイズ以外は別寸価格となります。
※Sはユニセックスサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする