サンエス
長袖スモック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1着
色
ブルー
混率(%)
【低発塵エコトロピカル 裏アセテート】ポリエステル89/アセテート10/複合繊維(ポリエステル)1(再生ポリエステル65)
サイズ
LL
注文コード
17237836
品番
WA14112
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
氏名片布付、エコマーク付(左袖)
材質
ボタン:プラスチック
色
ブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
110
混率(%)
【低発塵エコトロピカル 裏アセテート】ポリエステル89/アセテート10/複合繊維(ポリエステル)1(再生ポリエステル65)
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
72
機能
帯電防止/ドライタッチ/低発塵性/速乾/形状安定
色番
4