曜日別特売
WA14112 長袖スモック サンエス 17237931

WA14112 長袖スモック サンエス 17237931
WA14112 長袖スモック サンエス 17237931
WA14112 長袖スモック サンエス 17237931
WA14112 長袖スモック サンエス 17237931

長袖スモック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着サックス混率(%)【低発塵エコトロピカル 裏アセテート】ポリエステル89/アセテート10/複合繊維(ポリエステル)1(再生ポリエステル65)サイズ4L注文コード17237931品番WA14112
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
仕様氏名片布付、エコマーク付(左袖)材質ボタン:プラスチックサックスサイズ4L胸囲(cm)122混率(%)【低発塵エコトロピカル 裏アセテート】ポリエステル89/アセテート10/複合繊維(ポリエステル)1(再生ポリエステル65)肩幅(cm)48袖丈(cm)57着丈(cm)72機能帯電防止/ドライタッチ/低発塵性/速乾/形状安定色番13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする