サンエス
スタッフブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
レッド
ネイビー
ブルー
レッド
ブラック
ホワイト
スカイブルー
シルバー
オレンジ
サックス
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
着丈(cm)
68
62
64
66
68
70
72
74
76
71
73
75
77
79
81
全113種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17238518
品番
SA20047
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質
ファスナー/コイル(引手 金属)
色
レッド
サイズ
LL
胸囲(cm)
127
混率(%)
マイクロフト(R)シルモンド(R):ポリエステル100(再生ポリエステル100)
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
68
機能
撥水、反射材
色番
8
性別
男女兼用