サンエス
レディースカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ボルドー
シルバー
ミストブルー
ピーチベージュ
アーミーグリーン
ネイビー
グリーン
ボルドー
ブラック
カーキ
ベージュ
ウエスト(cm)
表示:70~75、実寸:75~81
表示:70~75、実寸:75~81
表示:70~75、実寸:75~81
表示:58~63、実寸:63~69
表示:64~69、実寸:69~75
表示:76~81、実寸:81~87
表示:82~87、実寸:87~93
表示:88~93、実寸:93~99
74
77
80
83
86
89
92
69
72
75
78
81
84
90
93
全91種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17239699
品番
WA21806
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
仕様
国内生地
材質
ファスナー/フロント:金属(引き手 金属)、ボタン/プラスチック
色
ボルドー
サイズ
L
適合規格
JIS-T8118適合商品
混率(%)
【ストレッチツイル】ポリエステル65/綿35
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
表示:70~75、実寸:75~81
機能
帯電防止、ストレッチ、反射材
ヒップ(cm)
100
色番
8
性別
女性