WA21806 レディースカーゴパンツ サンエス 17239717

レディースカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ボルドー
ウエスト(cm)表示:82~87、実寸:87~93
表示:82~87、実寸:87~93
表示:58~63、実寸:63~69
表示:64~69、実寸:69~75
表示:70~75、実寸:75~81
表示:76~81、実寸:81~87
表示:88~93、実寸:93~99
74
77
80
83
86
89
92
69
72
75
78
81
84
90
93
内容量1着注文コード17239717品番WA21806
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様国内生地材質ファスナー/フロント:金属(引き手 金属)、ボタン/プラスチックボルドーサイズ3L適合規格JIS-T8118適合商品混率(%)【ストレッチツイル】ポリエステル65/綿35股下(cm)78ウエスト(cm)表示:82~87、実寸:87~93機能帯電防止、ストレッチ、反射材ヒップ(cm)111色番8性別女性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする