曜日別特売

高視認性安全服シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
蛍光イエロー
サイズ6L
内容量1着注文コード17242885品番WA22299
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

要所に配置した反射材であらゆる角度からの視認性を確保

材質○ボタン/プラスチック蛍光イエローサイズ6L胸囲(cm)140混率(%)【サマー裏綿】ポリエステル95(内:複合繊維1)/綿5肩幅(cm)58袖丈(cm)59着丈(cm)81機能帯電防止、ドライタッチ、吸汗速乾、反射材、高視認性安全規格JIS T8127色番10性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)
注意
※別寸不可
※本製品の仕様は変更になる場合があります。
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする