サンエス
ジョガーパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
色
チャコール
ウエスト(cm)
75~85
注文コード
17243016
品番
SPT22315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・ウエスト
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フロントロゴプリントボタン、裾ゴム使用
材質
ファスナー/フロント:金属・ポケット:プラスチック、ボタン/フロント:プラスチック・ドット:プラスチック
色
チャコール
サイズ
M
混率(%)
【4WAYストレッチカルゼ】ポリエステル100
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
75~85
機能
フィット性、ストレッチ
色番
69