オーバーオール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
ウエスト(cm)98
内容量1着注文コード17243917品番RE22336
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ヴィンテージ感が漂うワーカー注目のオーバーオール
ラフに着こなせて実用性もバッチリ

材質ファスナー/ 金属、ボタン/タック : 金属・ドット : 金属、吊りカン/金属インディゴサイズL混率(%)【10ozデニム】綿100股下(cm)78ウエスト(cm)98色番24性別男女兼用(Sはユニセックス)
注意
※表記サイズ以外は別寸価格となります。
※Sはユニセックスサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする