曜日別特売

メンズ長袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着ピンク混率(%)【CVCシャドウストライプ】綿60/ポリエステル40サイズLL注文コード17244240品番JB51361
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様左胸ポケット内側ペン差し付ピンクサイズLL混率(%)【CVCシャドウストライプ】綿60/ポリエステル40肩幅(cm)52袖丈(cm)60着丈(cm)80機能吸汗速乾、形態安定首廻り(cm)43バスト(cm)115色番18性別男性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする