曜日別特売
JB51450 汗ジミ防止ポロシャツ サンエス 17245080

JB51450 汗ジミ防止ポロシャツ サンエス 17245080
JB51450 汗ジミ防止ポロシャツ サンエス 17245080
JB51450 汗ジミ防止ポロシャツ サンエス 17245080

汗ジミ防止ポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サックス
サイズL
内容量1着注文コード17245080品番JB51450
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

汗ジミ防止素材なので仕事中の汗も気にならず快適!
ストレッチ性があり動きやすい機能派ポロシャツシリーズ

材質ボタン/プラスチックサックスサイズL胸囲(cm)106混率(%)【デュアルファイン(R)】ポリエステル100肩幅(cm)46袖丈(cm)23着丈(cm)72機能撥水、ストレッチ色番13性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)
注意
※別寸不可
※SS・Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする