サンエス
男女兼用フード取り外し式スタッフブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
シルバー
ネイビー
シルバー
レッド
ライムグリーン
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17245317
品番
JB51610
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
細部にまでこだわった
ディテールや機能を兼ね揃えたアウターシリーズ
ワークスタイルに合わせてセレクト!
仕様
背裏メッシュ
材質
ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)、内ポケット・フード取り外し用:コイル(引き手 金属)
色
シルバー
サイズ
L
胸囲(cm)
110
混率(%)
【リップ】ポリエステル100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
70
機能
一時撥水
色番
6
性別
男女兼用
注意
※別寸不可
※Sはユニセックスサイズ
※海外生地、海外染色のため、若干色ブレが発生することがあります。