曜日別特売
JB51610 男女兼用フード取り外し式スタッフブルゾン サンエス 17245491

JB51610 男女兼用フード取り外し式スタッフブルゾン サンエス 17245491
JB51610 男女兼用フード取り外し式スタッフブルゾン サンエス 17245491
JB51610 男女兼用フード取り外し式スタッフブルゾン サンエス 17245491
JB51610 男女兼用フード取り外し式スタッフブルゾン サンエス 17245491
JB51610 男女兼用フード取り外し式スタッフブルゾン サンエス 17245491
JB51610 男女兼用フード取り外し式スタッフブルゾン サンエス 17245491
JB51610 男女兼用フード取り外し式スタッフブルゾン サンエス 17245491
JB51610 男女兼用フード取り外し式スタッフブルゾン サンエス 17245491

男女兼用フード取り外し式スタッフブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ライムグリーン
サイズ4L
内容量1着注文コード17245491品番JB51610
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

細部にまでこだわった
ディテールや機能を兼ね揃えたアウターシリーズ
ワークスタイルに合わせてセレクト!

仕様背裏メッシュ材質ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)、内ポケット・フード取り外し用:コイル(引き手 金属)ライムグリーンサイズ4L胸囲(cm)128混率(%)【リップ】ポリエステル100肩幅(cm)50袖丈(cm)67着丈(cm)76機能一時撥水色番17性別男女兼用
注意
※別寸不可
※Sはユニセックスサイズ
※海外生地、海外染色のため、若干色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする