JB55015 男女兼用半袖シャツ サンエス 17245615

JB55015 男女兼用半袖シャツ サンエス 17245615
JB55015 男女兼用半袖シャツ サンエス 17245615

男女兼用半袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着グレーサイズS機能形態安定注文コード17245615品番JB55015
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様ポケット内側ペン差し付グレーサイズS混率(%)ポリエステル65/綿35肩幅(cm)46袖丈(cm)22着丈(cm)74機能形態安定首廻り(cm)39バスト(cm)105色番6性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする