曜日別特売
JB55051 メンズ長袖シャツ サンエス 17246891

JB55051 メンズ長袖シャツ サンエス 17246891
JB55051 メンズ長袖シャツ サンエス 17246891

メンズ長袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着ネイビー混率(%)【制電リップ】ポリエステル84/綿15/複合繊維(ポリエステル)1サイズM注文コード17246891品番JB55051
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
仕様ポケット内側ペン差し付ネイビーサイズM混率(%)【制電リップ】ポリエステル84/綿15/複合繊維(ポリエステル)1肩幅(cm)48袖丈(cm)56着丈(cm)78機能抗菌・防臭、帯電防止、形態安定首廻り(cm)40バスト(cm)110色番3性別男性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする