曜日別特売
JB55060 メンズ半袖シャツ サンエス 17247216

JB55060 メンズ半袖シャツ サンエス 17247216
JB55060 メンズ半袖シャツ サンエス 17247216

メンズ半袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着イエローサイズ5L機能抗菌・防臭、形態安定注文コード17247216品番JB55060
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様ポケット内側ペン差し付イエローサイズ5L混率(%)【ドビー】ポリエステル85/綿15肩幅(cm)58袖丈(cm)28着丈(cm)84機能抗菌・防臭、形態安定首廻り(cm)47バスト(cm)138色番10性別男性(Sはユニセックス)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする