曜日別特売

メンズ長袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着ブルー混率(%)【ドビー】ポリエステル85/綿15サイズ5L注文コード17247356品番JB55061
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
仕様ポケット内側ペン差し付ブルーサイズ5L混率(%)【ドビー】ポリエステル85/綿15肩幅(cm)58袖丈(cm)62着丈(cm)84機能抗菌・防臭、形態安定首廻り(cm)47バスト(cm)138色番4性別男性(Sはユニセックス)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする