曜日別特売
JB55063 レディース七分袖シャツ サンエス 17247618

JB55063 レディース七分袖シャツ サンエス 17247618
JB55063 レディース七分袖シャツ サンエス 17247618

レディース七分袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
サイズ(号)13
内容量1着注文コード17247618品番JB55063
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ワイドカラーで華やかなワークスタイルに

仕様ポケット内側ペン差し付ホワイトサイズ(号)13混率(%)【ドビー】ポリエステル85/綿15肩幅(cm)44袖丈(cm)39着丈(cm)65機能抗菌・防臭、形態安定バスト(cm)112色番11性別女性袖丈七分丈
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする