サンエス
メンズチノパン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
カーキ
ウエスト(cm)
76
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
全33種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17249465
品番
JB58010
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
丈夫さが魅力なパワーテックス素材。
仕様
フロント:両脇ポケット、バック:両ポケット
色
ネイビー
混率(%)
【パワーテックス】ポリエステル74/綿25/複合繊維(ポリエステル)1
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
76
機能
帯電防止、吸汗速乾、形態安定
色番
3
性別
男性
注意
※濃色の商品に関しましては、変色を防止するため長時間濡れたまま放置しないようにしていただき、干される場合は陰干し若しくは裏返して干していただきますようお願いいたします。