曜日別特売
JB58010 メンズチノパン サンエス 17249718

メンズチノパン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
カーキ
ウエスト(cm)85
内容量1着注文コード17249718品番JB58010
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

丈夫さが魅力なパワーテックス素材。

仕様フロント:両脇ポケット、バック:両ポケットカーキ混率(%)【パワーテックス】ポリエステル74/綿25/複合繊維(ポリエステル)1股下(cm)80ウエスト(cm)85機能帯電防止、吸汗速乾、形態安定色番21性別男性
注意
※濃色の商品に関しましては、変色を防止するため長時間濡れたまま放置しないようにしていただき、干される場合は陰干し若しくは裏返して干していただきますようお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする