曜日別特売
JB58044 男女兼用脇ゴムパンツ サンエス 17251328

男女兼用脇ゴムパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ベージュ
ウエスト(cm)65~71
サイズS
内容量1着注文コード17251328品番JB58044
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

動きやすさを重視した脇ゴム仕様。

仕様フロント:両脇ポケット、バック:両ポケットベージュサイズS混率(%)ポリエステル63/綿20/複合繊維(ポリエステル)17股下(cm)78ウエスト(cm)65~71機能帯電防止、ストレッチ、形態安定ヒップ(cm)100色番1性別男女兼用
注意
※3S・SS・Sはユニセックスサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする