サンエス
レディースノータックパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ウエスト(cm)
72
69
72
75
78
81
84
87
90
93
サイズ(号)
7
5
7
9
11
13
15
17
19
21
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17251590
品番
JB58045
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ストレッチ効果で美脚シルエットに。
仕様
フロント:両脇ポケット、バック:両ポケット
色
ベージュ
サイズ(号)
7
混率(%)
ポリエステル63/綿20/複合繊維(ポリエステル)17
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
72
機能
帯電防止、ストレッチ、形態安定
ヒップ(cm)
88
色番
1
性別
女性