曜日別特売
SLB80557LB1 ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17256499

●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。

SLB80557LB1 ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17256499
SLB80557LB1 ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17256499
SLB80557LB1 ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17256499
SLB80557LB1 ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17256499

ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
光源色高演色・電球色
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)21.2
内容量1台注文コード17256499品番SLB80557LB1
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Home Archi(ホームアーキ)ブラケット 片側配光
シンプルデザインでスタイリッシュに
空間に同化するキューブ形状
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>

仕様美ルック材質【ポリカーボネートカバー】透明、【アルミダイカスト】ブラックレザーサテン仕上幅(mm)80質量(kg)0.5取付壁面(上・下向き取付)専用高さ(mm)80取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)8.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)21.2入力電流(A)(100V時)0.09光束(Lm)189トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)70調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
※ライコン(別売)と合わせて、明るさフリーで使用します。

※ON・OFFで使用します。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする