SLW80625LE1 ホームアーキ 壁直付型 エクステリア ユニバーサルブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17258800

●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。

SLW80625LE1 ホームアーキ 壁直付型 エクステリア ユニバーサルブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17258800
SLW80625LE1 ホームアーキ 壁直付型 エクステリア ユニバーサルブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17258800
SLW80625LE1 ホームアーキ 壁直付型 エクステリア ユニバーサルブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17258800
SLW80625LE1 ホームアーキ 壁直付型 エクステリア ユニバーサルブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17258800

ホームアーキ 壁直付型 エクステリア ユニバーサルブラケット 美ルック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1台光源色高演色・電球色消費電力(W)6.9注文コード17258800品番SLW80625LE1
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Home Archi(ホームアーキ)
<エクステリア ユニバーサルブラケット>必要な場所へ光の向きを変えられる。テーブルはもちろん、壁面へのあかりとしても
<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に

仕様美ルック材質【アルミダイカスト】オフブラックレザーサテン仕上、【アクリルカバー】透明幅(mm)95質量(kg)1.2取付壁直付型高さ(mm)95電圧(V)100消費電力(W)6.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95首振角度(°)首振範囲上下30、左右各15時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)55入力電流(A)(100V時)0.13光束(Lm)380トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当出しろ(mm)162照射方式照射方向可動型配光タイプ集光タイプLED交換不可
注意
※調光操作不可

※写真方向以外取り付け不可

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする