カクダイ
ワイドトラップU管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径
38
25
32
38
寸法A(mm)
140
100
140
200
180
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17259430
品番
483-203-140
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
テール管側:さしこみパッキン・ナット付き
キセル・ステッキ管側:平パッキン・ナット付き
材質
黄銅
呼び径
38
寸法A(mm)
140