曜日別特売
05300 05300ネオスタンダードジャケット S-AIR(シンメン) 17260437

05300ネオスタンダードジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
ネイビー
内容量1枚注文コード17260437品番05300
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

遮熱・UVカットに加え、軽さも兼ねた裏チタン素材。首回りを冷やす保冷剤ポケット付きの長袖ジャケット。

ネイビーサイズM胸囲(cm)116肩幅(cm)46袖丈(cm)58着丈(cm)66素材ポリエステル100%
注意
※服のみです。ファン・バッテリー等は付属致しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする