曜日別特売
05300 05300ネオスタンダードジャケット S-AIR(シンメン) 17260751

 

05300 05300ネオスタンダードジャケット S-AIR(シンメン) 17260751
05300 05300ネオスタンダードジャケット S-AIR(シンメン) 17260751
05300 05300ネオスタンダードジャケット S-AIR(シンメン) 17260751
05300 05300ネオスタンダードジャケット S-AIR(シンメン) 17260751

05300ネオスタンダードジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ5L
アーミーグレー
内容量1枚注文コード17260751品番05300
参考基準価格(税別)¥8,350販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

遮熱・UVカットに加え、軽さも兼ねた裏チタン素材。首回りを冷やす保冷剤ポケット付きの長袖ジャケット。

アーミーグレーサイズ5L胸囲(cm)144肩幅(cm)56袖丈(cm)62着丈(cm)74素材ポリエステル100%
注意
※服のみです。ファン・バッテリー等は付属致しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする