05301 05301ネオスタンダードショートジャケット S-AIR(シンメン) 17261040

05301ネオスタンダードショートジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズLL
ブラック
内容量1枚注文コード17261040品番05301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,100

遮熱・UVカットに加え、軽さも兼ねた裏チタン素材。首回りを冷やす保冷剤ポケット付きの半袖ジャケット。

ブラックサイズLL胸囲(cm)124肩幅(cm)50袖丈(cm)26着丈(cm)70素材ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする